Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbeschild, für den Kundenstopper, weiss zur individuellen Beschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32196
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     19.245-CA
EAN/GTIN:
     4260259590424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kundenstopper Aufsatzschild
kundenstopper aufsatzschild

Werbeschild (nur für DIN A1)

  • neutral weisses Schild zur individuellen Beschriftung, inklusive Halterung
  • Masse: B 650 x H 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Höhe:
300 mm
Format:
DIN A1
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: 32196, 32196-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Kundenstopper, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,98*
€ 59,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 73,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.