Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32184
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     03.230-WR
EAN/GTIN:
     4260259590295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • aus silber eloxierten Aluminiumprofilen
  • mit Rondo-Ecken (gerundet)
  • hochschlagfeste Kunststoffrückwand
  • entspiegelte Abdeckfolie
  • einfach aufklappen und Plakat wechseln
  • lieferbar in 5 Grössen:


- 210 x 297 mm für DIN A4
- 297 x 420 mm für DIN A3
- 420 x 594 mm für DIN A2
- 594 x 841 mm für DIN A1
- 841 x 1189 mm für DIN A0

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
1189 mm
Format:
DIN A0
Tiefe:
32 mm
Breite:
841 mm
Grösse:
DIN A0
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen, 32184, 32184-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 75,32*
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 75,32*
€ 4,95*
ab € 79,97*
€ 105,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 129,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.