Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil
Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil
Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil
Wechselrahmen, Rondo-Ecken, für DIN A0, silber eloxiertes Aluminiumprofil
Artikel-Nr.:
     CM-DK5LT9V
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     03.230-WR
EAN/GTIN:
     4260259590295
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • aus silber eloxierten Aluminiumprofilen
  • mit Rondo-Ecken (gerundet)
  • hochschlagfeste Kunststoffrückwand
  • entspiegelte Abdeckfolie
  • einfach aufklappen und Plakat wechseln
  • lieferbar in 5 Grössen:


- 210 x 297 mm für DIN A4
- 297 x 420 mm für DIN A3
- 420 x 594 mm für DIN A2
- 594 x 841 mm für DIN A1
- 841 x 1189 mm für DIN A0

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
1189 mm
Format:
DIN A0
Tiefe:
32 mm
Breite:
841 mm
Grösse:
DIN A0
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.