Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-32017 Herst.-Nr.: CP020.17 EAN/GTIN: 4033657201700 |
| | |
|
| | |
| Eignen sich bestens zum sicheren Versenden von Drucksachen aller Art, Geschenken, CDs, Datenträgern uvm. - Praktisch und leicht zu handhaben
- variable Packhöhe bis 80 mm
- umlaufender Kantenschutz
- ausgeprägter Eckenschutz
- sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Farbe: Braun
- 20 Stück = 1 Paket
Grössen:
- CDs: Innenmass: 147 x 126 x -55 mm, Aussenmass: 198 x 135 x -63 mm
- DIN A5: Innenmass: 217 x 155 x -60 mm, Aussenmass: 271 x 165 x -75 mm
- DIN A5+: Innenmass: 251 x 165 x -60 mm, Aussenmass: 299 x 175 x -80 mm
- DIN B5: Innenmass: 270 x 190 x -80 mm, Aussenmass: 328 x 200 x -100 mm
- DIN A4: Innenmass: 302 x 215 x -80 mm, Aussenmass: 353 x 225 x -100 mm
- DIN C4: Innenmass: 322 x 250 x -80 mm, Aussenmass: 380 x 265 x -100 mm
- DIN C4+: Innenmass: 330 x 270 x -80 mm, Aussenmass: 388 x 260 x -100 mm
- DIN B4: Innenmass: 380 x 290 x -80 mm, Aussenmass: 430 x 300 x -100 mm
- 455 x 320 mm: Aussenmass: 510 x 330 x -85 mm
* Das Nutzmass bei der Füllhöhe verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Material: | Karton | Füllhöhe bis mm: | 80 | Format: | DIN B4 | Grösse: | null |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, 32017, 32017-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Versandschachtel, Versandkarton, din b4, Din A4, DIN A5, Couvert, din b5, Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,14* | € 1,85* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,30* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|