Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIX-Anbauregal Profil 2, 1920 x 600 mm, Tragkr. 180 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31121
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     32782
EAN/GTIN:
     4250510847091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Aus hochwertigem Stahl (ST50). Ganz gleich wo flexible Lagereinrichtung gefragt ist.
FIX-Schraubregale - die passen einfach!

  • Ausführung: lackiert
  • Breite 1000 mm
  • Höhe: 1920 mm
  • 5 Böden
  • max. Tragkraft (kg/Boden) bei gleichmässig verteilter Last


FIX-Profil 2 aus hochwertigem Stahl (St 50)

  • ungleichschenkeliges Profil für Konstruktionen mit höherer Belastung
  • Fix-Profile lassen sich auf die benötigte Länge zuschneiden


Mit dem umfangreichen Zubehör-Sortiment können Sie noch mehr aus Ihrem Regal machen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
41 mm
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Anzahl Böden:
5
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Masse H x T mm:
1920 x 600
Anzahl Etagen:
5 Stk
Lieferumfang:
Anbauregal inkl. Profile, 5 Fachböden, Fussplatten, Eckplatten, Schrauben, Flachband (für 1 Kreuzverband)
Fachlast:
180 kg
Traglast Fachboden:
180 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
graphit RAL 7024
Material:
Stahl, lackiert
Tragkraft:
180 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1920 mm
Breite Ständerprofil:
62 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 5 böden, 31121, 31121-SW81, Schraubregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Lagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 222,39*
€ 275,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 278,02*
€ 338,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,94*
€ 393,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.