Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIX-Anbauregal Profil 2, 1920 x 500 mm, Tragkr. 100 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31115
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     31460
EAN/GTIN:
     4250510847053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Aus hochwertigem Stahl (ST50). Ganz gleich wo flexible Lagereinrichtung gefragt ist.
FIX-Schraubregale - die passen einfach!

  • Ausführung: lackiert
  • Breite 1000 mm
  • Höhe: 1920 mm
  • 5 Böden
  • max. Tragkraft (kg/Boden) bei gleichmässig verteilter Last


FIX-Profil 2 aus hochwertigem Stahl (St 50)

  • ungleichschenkeliges Profil für Konstruktionen mit höherer Belastung
  • Fix-Profile lassen sich auf die benötigte Länge zuschneiden


Mit dem umfangreichen Zubehör-Sortiment können Sie noch mehr aus Ihrem Regal machen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
41 mm
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Anzahl Böden:
5
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Masse H x T mm:
1920 x 500
Anzahl Etagen:
5 Stk
Lieferumfang:
Anbauregal inkl. Profile, 5 Fachböden, Fussplatten, Eckplatten, Schrauben, Flachband (für 1 Kreuzverband)
Fachlast:
100 kg
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
500 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
graphit RAL 7024
Material:
Stahl, lackiert
Tragkraft:
100 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1920 mm
Breite Ständerprofil:
62 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 5 böden, 31115, 31115-SW81, Schraubregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Lagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 176,91*
€ 220,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 274,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.