Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank, B 600 mm, 4 Böden, verkürzte Mitteltrennwand, abschliessbar, enzianblau RAL 5010/l.grau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310915
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104432
EAN/GTIN:
     4260090175811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank

Dieser Putzmittelschrank mit verkürzter Mitteltrennwand besteht aus stabil verschweisstem, elektrostatisch pulverbeschichtetem Stahl. In Büroräumen, Werkstätten, Wohnbereichen etc. bietet er Ihnen jede Menge Platz für Putzmittel und andere Reinigungsutensilien. Hierfür sorgen seine 4 höhenverstellbaren Fachböden mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 30 kg. Dank einer bereits integrierten Vorrichtung kann er sicher an der Wand befestigt werden.

Neben den sich linksseitig im Innenraum befindendenFachböden ist der Schrank an seiner rechten Innenseite mit einem Staubsaugerfach sowie einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken ausgestattet.

Die robusteTür besitzt verdeckte Scharniere, innenseitige Kunststoffpuffer ermöglichen ein gräuscharmes Schliessen. Oberseitig angebrachte, gestantzte Etikettenrahmen dienen der Kennzeichnung des Schrankinhaltes, ober- und unterseitige Belüftungsschlitze der optimalen Luftzirkulation. Das Zylinderschloss sorgt für den bestmöglichen Schutz des Inhaltes, 2 passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Sie erhalten diesen vielseitig einsetzbaren Putzmittelschrank wahlweise mit einer Breite von 600 oder 800 mm, die Tiefe beträgt jeweils 500 mm und die Höhe jeweils 1800 mm. Wählen Sie zudem zwischen einer Farbausführung mit Korpus und Tür einheitlich in lichtgrau RAL 7035 oder einer Farbvariante mit Korpus in lichtgrau RAL 7035 und Tür in enzianblau RAL 5010.

Weitere Details:

  • Hochwertiger, vielseitig einsetzbarer Schrank für Putztmittel und weitere Reinigungsutensilien
  • Ideal verwendbar in Büroräumen, Werkstätten, Wohnbereichen, Kaufhäusern etc.
  • Mit verkürzter Mitteltrennwand
  • Linksseitig 4 höhenverstellbare Fachböden mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 30 kg
  • Rechtsseitig 1 Staubsaugerfach mit Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Verstärkte Tür mit verdeckten Scharnieren und innenseitigen Kunstsoffpuffern für geräuscharmes Schliessen
  • Gestanzte Etikettenrahmen oberseitig an der Tür
  • Belüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation ober- und unterseitig an der Tür
  • Abschliessbar dank integriertem Zylinderschloss 2 passende Schlüssel bereits im Lieferumfang mit enthalten
  • Versehen mit Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
  • Material: jeweils stabil verschweisster Stahl, elektrostatisch pulverbeschichtet
  • Farbe: wahlweise als Farbausführung mit Korpus und Tür einheitlich in lichtgrau RAL 7035 oder als Farbvariante mit Korpus in lichtgrau RAL 7035 und Tür in enzianblau RAL 5010
  • Masse: wahlweise B 600 x T 500 x H 1800 mm oder B 800 x T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
30 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 310915, 310915-SW81, Putzmittelschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 369,84*
€ 435,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 463,50*
€ 542,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,22*
€ 607,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.