Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilerschrank, Höhe 1800 mm, lichtgrau RAL 7035/enzianblau 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310754
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     111315
EAN/GTIN:
     4260090177761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank

Der Postverteilerschrank ist in 10 Fächer mit Einwurfschlitz unterteilt. Dadurch bietet der Stahlschrank Ihnen die Möglichkeit, an zentraler Stelle im Betrieb oder Büro Dokumente und Posteingänge zu verteilen. Da die Postfächer mit Sicherheitsschlössern ausgestattet und abschliessbar sind, gewährleistet der Postverteilerschrank die Sicherheit des Inhalts vor unberechtigten Zugriffen. Die Zentraltür erleichtert zudem die Postverteilung. Das Gehäuse des Schranks besteht aus geschweisstem und pulverbeschichtetem Stahl und ist daher unempfindlich und robust. Jedes Fach ist mit einem Etikettierrahmen versehen, um mit einem Namensschild oder einer Ziffer gekennzeichnet zu werden. Die Postfächer sind 135 mm hoch und 290 mm breit.


Weitere Details:

  • 10 Fächer mit Etikettenrahmen für Namensschild
  • Für Etikettengrösse max. 5 x 3 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Fachtüren mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Fachhöhe: 135 mm
  • Fachbreite: 290 mm
  • Türfront mit Einwurfschlitz, ca. Breite 23 x Höhe 1,5 cm (Schlitze)
  • Mit Flügeltür, 215 Grad öffnend, aussenliegend
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Schliesssystem: Zentralverrieglung
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
  • Strapazierfähige Strukturlackierung
  • Farbe Korpus/Tür: lichtgrau/lichtgrau, lichtgrau/enzianblau
  • Masse: H 1800 x B 400 x T 500 mm
  • Lieferung montiert
  • Gewicht: 41,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Abteilhöhe:
135 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
41.2 kg
Abteilbreite:
290 mm
Anzahl Abteile:
10 Stk
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10 Stk
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank 10 fächer, postsortier schrank, 310754, 310754-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 672,43*
€ 769,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 824,71*
€ 934,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,87*
€ 1.112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,50*
€ 1.110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,74*
€ 1.075,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,08*
€ 1.040,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,71*
€ 981,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.