Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, H 1950 x B 1200 x T 500 mm, lichtgrau 7035/enzianblau 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310729
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109864
EAN/GTIN:
     4260090173701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank

Getreu dem Motto "Ordnung ist das halbe Leben" räumen Sie mit diesem Stahlschrank in Ihrer Werkstatt oder Ihrem Meisterbüro auf.
Dieser Multifunktionsschrank ist eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Ordner und Hängeregister. Im grosszügigen Innenraum haben Sie auf vier Mulitfunktionsfachböden mit einer Traglast von 50 kg pro Boden ausreichend Platz, um Ihre Unterlagen unterzubringen. Die Böden sind höhenverstellbar im Raster von 46 mm und ermöglichen fünf Ordnerhöhen. Die Fachböden sind zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet. Verschlossen wird der pulverbeschichtete Stahlschrank, der bereits montiert geliefert wird, mit einem Drehriegelschloss und einer aussen liegenden Flügeltür. Diese öffnet sich bis 215 Grad. Die Herstellergarantie für den praktischen Stahlschrank, der in verschiedenen Farben erhältlich ist, beträgt fünf Jahre.


Weitere Details:

  • Ordnerhöhen: 5
  • Mit Flügeltür, 215 Grad öffnend, aussenliegend
  • Boden höhenverstellbar im Raster von 46 mm
  • Anzahl Böden: 4
  • Traglast pro Fachboden: 50 kg
  • Fachböden auch zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Schliesssystem: Drehriegelschloss
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
  • Farbe Korpus/Tür: lichtgrau/lichtgrau, lichtgrau/enzianblau, anthrazitgrau/anthrazitgrau, weiss/weiss
  • Masse: H 1950 x B 1200 mm
  • Tiefe für Farben lichtgrau/enzianblau und lichtgrau: wahlweise 420 mm oder 500 mm
  • Tiefe für Farben anthrazit und weiss: 420 mm
  • Lieferung montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
76.7 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank schäfer shop, 310729, 310729-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 494,11*
€ 588,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 621,40*
€ 729,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,15*
€ 854,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,59*
€ 790,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.