Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, 4 Fachböden, 5 OH, H 1950 x B 920 x T 500 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310708
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109714
EAN/GTIN:
     4260090173947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank

Mit einer Höhe von 1950 mm und einer Breite von 920 mm erhalten Sie diesen vielseitig einsetzbaren Stahlschrank wahlweise in verschiedenen Tiefen mit 420, 500 oder 600 mm.

Dieser Stahlschrank unterstützt Sie als echtes Allroundmodell zur Lagerung von Werkzeug, Unterlagen und sonstigem Arbeitsmaterial in Lager, Werkstatt und Büro Der geschweisste Korpus besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. Die per Drehriegelschloss abschliessbare Tür mit verstärkten Flügeln besitzt an den Innenseiten Kunststoffpuffer für eine geräuscharme Schliessung. Die Böden tragen eine Last von maximal je 50 kg und ermöglichen die gleichmässige Verteilung von bspw. Akten auf fünf Ordnerhöhen, sind aber auch flexibel in der Höhe verstellbar.

[br /] Wichtige Details:

  • Ordnerhöhen: 5
  • Doppelflügeltür:
    • Aussenliegend
    • Schliesssystem: Drehriegelschloss
  • Fachböden:
    • Höhenverstellbar im Raster von 46 mm
    • Anzahl Böden: 4
    • Traglast pro Fachboden: 50 kg
    • Auch zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Verschiedene Farbkombinationen von Korpus und Tür
  • Masse: H 1950 x B 920 mm
  • Tiefe: wahlweise 420 mm, 500 mm oder 600 mm
  • Lieferung montiert
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
verkehrsweiss RAL 9016
Material Türen:
Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
verkehrsweiss RAL 9016
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
56.6 kg
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank schäfer shop, 310708, 310708-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 373,54*
€ 441,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 465,05*
€ 550,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,80*
€ 606,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.