Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, höhenverstellbarer Fachboden, abschliessbar, H 750 mm, lichtgrau/lichtgau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310670
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     100003
EAN/GTIN:
     4260090172445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden Stahlschrank
Stahlschrank Fachboden
Stahl-Schrank
Stahlschrank

Diesen Stahlschrank erhalten Sie wahlweise mit einer Höhe von 750, 1000 oder 1800 mm. Dabei ist der Stahlschrank abschliessbar und wird mit höhenverstellbaren Fachböden geliefert.
Dieser Stahlschrank ist je nach gewählter Höhe individuell einsetzbar. Bei einer Höhe von 750 mm wird der Stahlschrank mit einem Fachboden geliefert und eignet sich sehr gut zur Aufbewahrung wichtiger Dokumente und Unterlagen. Bei einer Höhe von 1000 mm hat der Stahlschrank zwei Fachböden, bei 1800 mm Höhe wird er mit vier Fachböden geliefert. Die Fachböden sind je im Raster von 46 mm höhenverstellbar, sodass Ihnen die Einstellung individuell überlassen bleibt. Jeder Fachboden ist bei gleichmässig verteilter Last mit bis zu 50 kg belastbar. Auch lassen sich die Stahlschränke dank des Drehzylinderschlosses abschliessen. Die aussenliegenden, bis 215 Grad öffnenden Türen haben verdeckte Schaniere und Kunststoffpuffer an den Türinnenseiten für eine geräuscharme Schliessung. Auch ist eine Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung enthalten. Der Stahlschrank ist wahlweise in drei unterschiedlichen Höhen zu 750 mm, 1000 mm oder 1800 mm lieferbar. Der Korpus wie auch die Türen sind Lichtgrau. Bei einer Höhe von 1800 mm können Sie den Stahlschrank auch mit enzianblauen Türen bestellen. Die Lieferung des Stahlschrankes erfolgt montiert.
Weitere Details:

  • Für den universellen Einsatz
  • Robuster Stahlkorpus
  • Pulverbeschichtung
  • Anzahl Fachboden: 1 Boden (H 750 mm), 2 Böden (H 1000 mm), 4 Böden (H 1800 mm)
  • Fachböden im Raster von 46 mm höhenverstellbar
  • Traglast pro Fachboden: 50 kg bei gleichmässig verteilter Last
  • Fachböden auch zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet
  • Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aussenliegende, bis 215 Grad öffnende Türen
  • Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schliessung
  • Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Farbe Korpus: lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Türen: lichtgrau oder enzianblau (bei Höhe 1800 mm)
  • Höhe: wahlweise 750, 1000 oder 1800 mm
  • Masse: B 800 x T 350 mm
  • Gewicht: 20,16 kg (H 750 mm), 24,43 kg (H 1000 mm), 40,1 kg (1800 mm)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
350 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Ordnerhöhe:
1 OH
Höhe:
750 mm
Gewicht:
20.16 kg
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank lichtgrau, stahl schrank, stahlschrank schäfer shop, 310670, 310670-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 299,73*
€ 358,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 358,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.