Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, mit Rollen, Routenzug für Gitterboxen und Flachpaletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309049
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22601 RAL 5007 BRILLANTBLAU
EAN/GTIN:
     4017976226019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Dieses Paletten-Fahrgestell mit Rollen ist ideal als Routenzug für Gitterboxen und Flachpaletten. Mit max. 5 Fahrgestellen in einem Zug gewährleistet das Kupplungssystem des Paletten-Fahrgestells mit Rollen bestmögliche Spurtreue.
Dieses Paletten-Fahrgestell verfügt über eine robuste Winkelstahl-Schweisskonstruktion mit 4 Fangecken. Ausgestattet mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyurethan auf Alufelgen erreicht das Paletten-Fahrgestell eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Dabei sind die Lenk- und Bockrollen mit robusten, routenzuggeeigneten Stahlgestellen ummantelt und die Naben mit Präzisionskugellagern versehen. Somit fährt das Paletten-Fahrgestell spurlos, nicht kreidend und äusserst geräuscharm auf ebenem Boden. Die selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl ist an der Bockrollenseite bequem mit dem Fuss zu bedienen. Sie stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig senkrecht in Ruhestellung. An der Lenkrolle befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverrieglung. Dieses Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Dabei müssen die Schlepper über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen.
Weitere Details:

  • Für Gitterboxen und Flachpaletten
  • Robuste Winkelstahl-Schweisskonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit robusten, routenzuggeeigneten Stahlgestellen
  • Räder aus Polyurethan auf Alufelgen
  • Naben mit Präzisionskugellagern
  • Max. 5 Fahrgestelle in einem Zuggewicht
  • Max. Geschwindigkeit: 6 km/h
  • Max. Zuggewicht: bis zu 3.000 kg
  • Spurlos, nicht kreidend, geräuscharm
  • Bestmögliche Spurtreue
  • Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Winkelstahl
Traglast:
3000 kg
Radausführung:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra gitterbox, gitter behälter, tragkraft 1000kg möbelroller, 309049, 309049-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,70*
€ 617,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,04*
€ 620,96*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 556,09*
€ 624,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,30*
€ 637,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 749,69*
€ 808,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,03*
€ 961,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,68*
€ 959,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,96*
€ 942,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,21*
€ 922,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,12*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,75*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.