Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Fix Profil 1, Komplettregal 2m, 1 Grund- und 1 Anbaufeld mit 10 Böden, lackiert, H 1920 x B 2000 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308992
Hersteller:
     Technometal . /ARShelving
Herst.-Nr.:
     308992
EAN/GTIN:
     4250510872994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Mit unserem Komplettangebot erhalten Sie ein Fix-Schraubregal Profil 1 als Grundregal und Anbaufeld mit zehn Böden inklusive. Das Profil 1 des Fix-Schraubregals ist dabei für Systeme mit niedriger und mittlerer Belastbarkeit ausgelegt.

Die Fix-Schraubregale passen immer dort, wo flexible Lagereinrichtungen gefragt sind. Ob als kostengünstige Neueinrichtung oder im Umbau, mit den Fix-Schraubregalen bietet Ihnen der Schäfer Shop eine effektive, wirtschaftliche Lösung für massgeschneiderte Regalanlagen.

Das Komplettangebot Fix-Schraubregal Profil 1 hat als Grundregal eine Höhe von 1920 mm und ist insgesamt 2000 mm breit. Das Fix-Profil 1 aus hochwertigem Stahl (St 50) ist dabei ausgelegt auf Systeme mit niedriger und mittlerer Belastbarkeit. Für Regale, die einer höheren Belastung Stand halten müssen, bietet sich das Fix-Schraubregal Profil 2 an.

Dabei lassen sich beide Fix-Schraubregal-Profile zu einer Gesamtkonstruktion montieren und sich auf die jeweilig benötigte Länge zuschneiden. Dies ermöglicht auch eine optimale Anpassung an unterschiedliche Raumhöhen. Somit lassen sich mit dem Fix-Schraubregal auch Deckenunterzüge problemlos umbauen. Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit dabei folgenden Hinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≤ 5:1 sind gegen Kippen durch eine Wand- oder Bodenverankerung zu sichern.

Das Komplettpaket beinhaltet neben dem Grundregal auch ein Anbaufeld mit zehn Böden. Die Fix-Fachböden aus 1a-Qualitätsfeinblech sind 3-fach abgekantet und höhenverstellbar im Raster von 20 mm. Bei gleichmässig verteilter Last weisen die Fachböden bei einer Bodentiefe von 300 mm eine maximale Tragkraft von 60 kg pro Boden auf. Bei einer Bodentiefe von 400 mm tragen die Böden bis zu 80 kg und bei einer Bodentiefe von 500 mm rund 100 kg. Bis zu 120 kg beträgt die Traglast bei einer Bodentiefe von 600 mm.

Nutzen Sie die Fix-Profile auch, um Werkbänke, Montage- und Arbeitstische zu konstruieren. Auch Arbeits- und Theaterbühnen, Podeste und Einbauten in Kundendienstfahrzeugen lassen sich mit dem Fix-Schraubregal Profil 1 spielend leicht einsetzen. Bestens geeignet sind die Fix-Profile auch für Gerüste und Maschinen-Untergestelle oder für Transportgeräte. Um grösseren Regalen die nötige Steife und Stabilität zu geben, empfehlen wir das Fix-Flachband. Zudem bieten wir Ihnen weiteres umfangreiches Zubehör, mit dem Sie noch mehr aus Ihren Regalanlagen machen können.

Technische Details:

  • Komplettangebot: 1 Grund- und 1 Anbaufeld inkl. 10 Böden
  • Masse: H 1920 x B 2000 mm
  • Profil 1 für Systeme mit niedriger und mittlerer Belastbarkeit

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≤ 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
basaltgrau
Ausführung:
lackiert
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Anzahl Böden:
10
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Material Fachböden:
Stahl
Anzahl Etagen:
5 Stk
Lieferumfang:
Grundregal mit Anbaufeld und 10 Böden
Fachlast:
100 kg
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, lackiert
Höhe:
1920 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal 5 böden, anbau regal, ssi schäfer schraubregal, 308992, 308992-SW81, Schraubregale, Fachboden (Regal, Teile), Boden (Regal, Teile), Ergänzungsprofile (Regal, Teile), Profil (Regal, Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 290,53*
€ 352,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 352,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.