Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenfahrrad, 3-Gang-Schaltung, Stahlrahmen pulverbeschichtet, mit Beleuchtung, schwarz-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308799
Hersteller:
     Lindner Spezialfahrräder
Herst.-Nr.:
     KLASS-2113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo

Einen komfortablen innerbetrieblichen Transport kleinerer Materiallieferungen oder im Postumlauf organisieren Sie mit diesem robusten, in verschiedenen Farben erhältlichen Lastenfahrrad. Mit 3-Gang-Schaltung, vorderer Trommelbremse und belastbarem Vorderrad-Lastenträger verlaufen Botenfahrten auf ihm gleichermassen umweltfreundlich und sicher.


Der pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen ist die Grundlage für dieses hochbelastbare Spezialfahrrad, welches allein schon auf seinem integrierten Vorderrad-Lastenträger bis zu 50 Kilogramm Nutzlast bewegen kann. Ein in der stabilen Ausführung ebenso hoch belastbarer Hinterrad-Gepäckträger ist als separates Zubehör verfügbar.

Der praktische Vorderrad-Ständer sorgt für einen stabilen Stand auch bei voller Beladung. Mehr Fahrkomfort sichern die praktische 3-Gang-Schaltung, die rutschfesten Pedale und die robuste Bereifung. Für ein Maximum an Sicherheit sorgen bei diesem Lastenfahrrad die Trommelbremse am Vorderrad, die Rücktrittbremse und die bereits vormontierte Beleuchtung.

Die Laufräder aus Aluminium mit den verstärkten Niro-Speichen gehören ebenso zur modernen Ausstattung wie der verstärkte Vorbau in Chrom. Für unterschiedliche Körpergrössen lässt sich der Sattel mittels Schnellspannverschluss einfach höhenverstellen, so dass das Lastenfahrrad auch von unterschiedlichen Personen unkompliziert genutzt werden kann. Auf diese Weise gelingt der tägliche innerbetriebliche Transport unterschiedlichster Kleingüter komfortabel, umweltfreundlich, sicher und wendig.


Weitere Details:

  • Mit 3-Gang-Schaltung
  • Vorderrad-Lastenträger bis 50 kg Nutzlast
  • Vorderrad-Ständer für sicheren Stand
  • Trommelbremse vorn
  • Rücktrittbremse hinten
  • Innenlager wartungsfrei, gedichtet
  • Mit Beleuchtung
  • Rutschfeste Pedale
  • Robuste Bereifung
  • Material Rahmen: Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Material Laufräder: Aluminium mit verstärkten Niro-Speichen
  • Hinterrad-Gepäckträger mit bis zu 50 kg Nutzlast als separates Zubehör erhältlich
  • In verschiedenen Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tragkraft:
50 kg
Farbe Rahmen:
blau; schwarz
Material Rahmen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad blau, lastenfahrrad, 308799, 308799-SW81, Lastenfahrräder, Fahrrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 887,12*
€ 999,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.108,69*
€ 1.235,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,06*
€ 1.469,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,72*
€ 1.458,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,55*
€ 1.402,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,15*
€ 1.363,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,69*
€ 1.319,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.