Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SG 600, Einfahrtaschen, Inhalt 600 Liter, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308693
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 600 BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462013810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silobehälter

Der Silobehälter Typ SG 600 verfügt über Einfahrttaschen und ist lackiert. Die praktischen Stapelecken machen den Silobehälter stapelbar.
Der Silobehälter Typ SG 600 hat einen Rahmen aus Profilstahl. Dabei kann der Silobehälter in den Farben Orange, Rot, Blau, Grün oder Grau lackiert bestellt werden. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Der Trichter des Silobehälters ist aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Bis zu 600 Liter Schüttgut fasst der Silobehälter. Die Entleerung erfolgt durch einen 300 x 300 mm Spezial-Handhebel-Scherenverschluss. Ausgestattet mit 175 mm breiten Einfahrttaschen ist das Anheben des Silobehälters einfach. Besonders praktisch sind die Stapelecken des Silobehälters Typ SG 600. Diese ermöglichen eon platzsparendes Stapel der Behälter.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, lackiert
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Inhalt: 600 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1090 x B 860 x H 1550 mm
  • Eigengewicht: 143 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gabeltaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
600 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
143 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: 308693, 308693-SW81, Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,58*
€ 981,77*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 908,80*
€ 981,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,91*
€ 1.108,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,10*
€ 1.129,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.449,12*
€ 1.552,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,23*
€ 1.847,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,00*
€ 1.836,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,99*
€ 1.781,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,26*
€ 1.748,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,12*
€ 1.724,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.