Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-02-0000-3, Bauer Silobehälter Typ SG 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522816
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462013810
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-02-0000-3, Silobehälter Typ SG 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1376 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
128 kg
Länge:
860 mm
Breite:
1090 mm
Höhe:
1550 mm
Versand-Länge:
1090 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1550 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
430 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,85*
€ 1.181,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,11*
€ 1.194,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,85*
€ 1.198,33*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.137,70*
€ 1.253,98*
€ 4,95*
ab € 1.153,94*
€ 1.274,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,98*
€ 1.492,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,50*
€ 1.480,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,07*
€ 1.425,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,90*
€ 1.390,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,70*
€ 1.353,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.