Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentransportwagen mit 12 Fächern, enzianblau (RAL 5010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308635
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-4316 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Aktentransportwagen mit 12 Ablagefächern in den Massen: B 315 x T 300 x H 340 mm. Die Schrankfachböden haben ein leichtes Gefälle nach innen, um das Herausfallen von Akten während des Fahrens zu verhindern. Der Schrank ist fest mit dem Grundrahmen vernietet.

  • Ladefläche: B 980 x T 610 mm
  • Aussenmass: B 1100 x T 650 mm
  • Gesamthöhe: 1230 mm
  • Etagenhöhe: 290/650/1010 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 87 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
12 Fächer
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Ablageebenen:
3
Farbe Böden:
Holzoptik
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Tiefe:
650 mm
Rollen:
Ja
Material Platte:
Spanplatte
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
87 kg
Farbe Platte:
Holzoptik
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Böden:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen rollcart, aktenwagen, bürowagen ral 5010, 308635, 308635-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,40*
€ 582,90*
€ 4,95*
ab € 558,31*
€ 636,22*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 545,78*
€ 694,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,36*
€ 703,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 701,48*
€ 782,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,56*
€ 931,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,67*
€ 915,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,73*
€ 887,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,78*
€ 863,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.