Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen mit Seitenwänden und Rückwand, 1000 x 490 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308634
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7332 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4250448506046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung.

  • Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm)
  • Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager
  • Gehäuse verzinkt
  • Ladeflächen und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weissem Dekor
  • Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm)
  • Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Ladefläche: B 1000 x T 490 mm
  • Aussenmass: B 1180 x T 500 mm
  • Gesamthöhe: 1070 mm
  • Etagenhöhe: 190/550/920 mm
  • Schiebegriffhöhe: 930 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Ablageebenen:
3
Farbe Böden:
weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
500 mm
Rollen:
Ja
Material Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
48 kg
Farbe Platte:
weiss
Breite:
1180 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Böden:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, 308634, 308634-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,88*
€ 440,41*
€ 4,95*
ab € 415,03*
€ 472,35*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 410,35*
€ 528,25*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,36*
€ 537,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 516,57*
€ 587,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,03*
€ 691,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,57*
€ 668,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,70*
€ 650,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,13*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,13*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.