Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre mit 2 Stützrädern, Vollgummiräder, für 200 l Stahlblechfass mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308560
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3341 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre vollgummi

Bei der Fasskarre können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis 240 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden. Die beiden unten an die Karre geschweissten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Mit Stützrad ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Das Fass muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werde. Stützrad mit Lenkrolle und Vollgummi-Bereifung (Ø 200 mm) mit Radfeststeller. Für den Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern mit Rand. Fest verschweisste Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr. Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Aussenmass: B 700 x T 500 mm
  • Gesamthöhe: 1600 mm
  • Schiebegriffhöhe: 900 mm
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Eigengewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Transporttyp:
Fasskarre
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bereifung:
2 Bockrollen
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
500 mm
Radbreite:
60 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Stützräder
Raddurchmesser:
250 mm
Tragkraft:
250 kg
Klappbar:
Nein
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
700 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, rollcart fasskarre, 308560, 308560-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 313,63*
€ 4,95*
ab € 291,12*
€ 339,20*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 293,73*
€ 342,19*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,10*
€ 368,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 363,97*
€ 417,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.