Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterialwagen 2500 x 600 mm, Tragkraft 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308552
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-1274 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448504950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen

Grundrahmen aus Rechteckrohr (100/50/4 mm). Räder Vollgummi-Schwerlast-Elastik (Ø 360 x 60 mm). Lenkrollen Vollgummi-Schwerlast-Elastik (Ø 200 x 50 mm) mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Auflageträger aus U-Profil (60/30/6 mm). Einsteckrungen aus Quadratrohr 3(4/2 mm), Nutzlänge 600 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: B 2500 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 2500 x T 720 mm
  • Ladeflächenhöhe: 420 mm
  • Tragkraft: 2.000 kg
  • Rad Ø: 360/200 mm
  • Eigengewicht: 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Traglast:
2000 kg
Raddurchmesser:
360/200 mm
Länge Ladefläche:
2500 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
115 kg
Breite Ladefläche:
600 mm
Breite:
720 mm
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: 308552, 308552-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,98*
€ 1.180,68*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.098,28*
€ 1.197,81*
€ 4,95*
ab € 1.105,09*
€ 1.207,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,86*
€ 1.275,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.347,34*
€ 1.457,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,48*
€ 1.734,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,37*
€ 1.718,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,12*
€ 1.662,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,69*
€ 1.628,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,34*
€ 1.603,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.