Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Labordrehstuhl 9107E, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-307971
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9107E-2571
EAN/GTIN:
     4016849410456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker

ESD Labster Hocker mit Rollen, Gasfederhöhenverstellung von 450-650 mm, Sitzfläche aus Kunstleder schwarz, Sitzdurchmesser 380 mm, Tellerfuss mit Rollen, elektrisch leitfähig. Untergestell Kunststoff.

  • Bezugfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tellerfuss
Gestellform:
mit Rollen
Durchmesser Sitzfläche:
380 mm
Sitzhöhe bis:
650 mm
Sitzhöhe von:
450 mm
Farbe Gestell:
Aluminium poliert
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Kunstleder
Material:
Kunstleder
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahlrohr
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, bimos reinraumhocker, laborhocker, 307971, 307971-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 285,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 285,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,78*
€ 285,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,92*
€ 303,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 285,25*
€ 332,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.