Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterneiger BHN1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305030
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     BHN1T
EAN/GTIN:
     4260151125984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterneiger
behälterneiger

Der Behälterneiger ist multifunktional einsetzbar: Mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg ist er ideal zum Transportieren, Heben und neigen palettierter Ware, Kisten oder Gitterboxen. Die Neige- und Hebefunktion sind unabhängig voneinander steuerbar, zudem sind sämtliche Funktionen des Gerätes aus dem Arbeitsbereich heraus einstellbar. Dies garantiert Ergonomie am Arbeitsplatz und macht den Behälterneiger zur idealen Produktionshilfe.

  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Neigefunktion mit bis zu 90-° Neigung
  • Heben und Neigen unabhängig von einander steuerbar
  • Deichsel in seitlicher Position arrtierbar
  • variable Arbeitshöhe, auch im geneigten Zustand einfach nachjustierbar
  • stufenloses, dosiertes Absenken am Handhebel
  • Hubbereich (h): 88 - 275 mm
  • Gabelzinkenmasse (l/b/h): 800/160/50 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 560 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 680 mm
  • Masse: L 1410 x B 714 x H 680 mm
  • Gewicht: 178 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
800 mm
Farbe Gabel:
blau
Lastschwerpunktabstand:
400 mm
Gesamtlänge:
1410 mm
Gesamtbreite:
714 mm
Wenderadius:
850 mm
Hubbereich:
88 - 275 mm
Farbe:
RAL5012 lichtblau
Gabelaussenabstand:
560 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Lastschwerpunkt:
400 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
680 mm
Tragbreite:
560 mm
Traglast:
1000 kg
Tragkraft:
1000 kg
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
15 mm
Material Hubwagen:
Stahlblech
Gewicht:
178 kg
Durchmesser Lenkrollen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 305030, 305030-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.478,21*
€ 1.655,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.578,19*
€ 1.762,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,23*
€ 2.097,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,72*
€ 2.069,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,91*
€ 1.977,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,10*
€ 1.926,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,19*
€ 1.878,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.