Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal im Baukastensystem, Grundregal, 1000 x 500 x 2000 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30434
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4010-V
EAN/GTIN:
     4004514107664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
  • preiswert und variabel
  • verzinkte Ausführung
  • Böden im Raster von 100 mm verstellbar
  • Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • 1000 x 500 x 2000 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 1000mm = 1 Paket

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Masse B x T x H:
1000 x 500 x 2000 mm
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
85 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2000 mm
Böden:
5
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Breite:
1000 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt500mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, 30434, 30434-SW81, Steckregale, Lastenregal, Schwerlast-Steckregal, Bürosteckregal, Edelstahlregal, Industrieregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 159,08*
€ 4,95*
ab € 128,43*
€ 161,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.