Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Ansmann Daily Use 300B, inkl. 2× Baby C, 315 lm, 41 h, bis zu 172 m, L 166 x Ø 35 mm, Aluminiumgehäuse, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301789
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0430
EAN/GTIN:
     4013674179190
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Dieleistungsstarke LED TaschenlampeDaily Use 300B von Ansmann hat eine Reichweite von bis zu 172 Metern. So können Sie trotz grosser Entfernung alles erkennen bei einem Abendspaziergang.

Doch auch bei weiteren alltäglichen Aktivitäten findet die Taschenlampe Anwendung: beim Stromausfall, bei Renovierungs- oder auch Gartenarbeiten.Für Sicherheit bei der Nutzung sorgt die integrierte Handschlaufe. Durch die Schlaufe ist es nahezu unmöglich die Taschenlampe während der Nutzung zu verlieren. Das ansprechende Design hat zudem weitere Highlights zu bieten. Einegute Handlichkeit wird durch die griffige Oberfläche ermöglicht und das stossfeste Aluminiumgehäuse ermöglicht eine hohe Robustheit. Im Lieferumfang sind zweiBaby C Batterien enthalten, wodurch die Taschenlampe direkt einsatzbereit ist.[br /][br /]Die schwarz-graue LED TaschenlampeDaily Use 300B von Ansmann hat kompakte Masse von L 85 x B 18 x H 18 mm und liegt dank des geringen Gewichts von 30 Gramm gut in Ihrer Hand.Mit ihren 315 Lumen bringt sie bis zu 41 Stunden ausreichend Licht ins Dunkle.

Wichtige Details:

  • LED-Taschenlampe in attraktivem Design
  • Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, beim Abendspaziergang, Renovierungsarbeiten, Stromausfall etc.
  • Die griffige Oberfläche ermöglicht eine Einhandnutzung und die Verwendung mit Handschuhen
  • Helligkeit: 315 Lumen
  • Leuchtweite: bis zu 172 Meter
  • Leuchtdauer: 41 h
  • Schutzgrad: IPX4
  • Inkl. 2times, Baby C Batterien, Bedienungsanleitung und Handschlaufe
  • Masse:L 85 x B 18 x H 18 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: schwarz-grau
  • Gewicht: 30 g
Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, led-taschenlampe 165mm, Taschenlampen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,98*
€ 15,83*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 17,37*
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 18,14*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 18,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.