Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Maul MAULkronos XL, Leistung 10 W, 419 lm, bis 295 m, 33 bis 100 h, 3 Lichtstufen, IPX4, inkl. Batterien, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301383
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8182090
EAN/GTIN:
     4002390066075
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe

Die LED Taschenlampe MAULkronos XL von Maul überzeugt sowohl durch eine starke Leistung von 10 Watt mit einem Lichtstrom von satten 419 Lumen als auch durch eine hohe Leuchtweite von bis zu 295 Metern. Ihre einhändige Bedienung erfolgt über den gummierten und hinter dem Lampenkopf angebrachten Druckknopf.

Die Entscheidung für gestreutes Nahlicht oder auf einen bestimmten Punkt konzentriertes Fernlicht fällt bei dieser hochwertigen Cree LED Taschenlampe denkbar leicht aus so kann ihr Lichtkegel stufenlos durch Verschieben des Reflektors nach vorne oder hinten auf die persönlichen Erfordernisse verstellt werden.

Weitere Highlights der MAULkronos XL stellen die 3 frei wählbaren Leuchtstufen dar. Wählen Sie zwischen hoher Helligkeit mit 100 %, niedriger Helligkeit mit 30 % oder Stroboskoplicht mit Lichtblitzen (bestens geeignet zur Erstabwehr eventueller Gefahren). Jeweils abhängig von der gewählten Leuchtstufe, beläuft sich die Leuchtdauer auf 33 bis 100 Stunden.

Darüber hinaus ist das aus mattschwarz-eloxiertem Aluminium gefertigte Gehäuse gemäss der Schutzart IPX4 zuverlässig geschützt gegen Spritzwasser, beständig gegenüber Korrosionsbildung und liegt dank einer rutschhemmenden Struktur stets gut in der Hand.

Die Gesamtmasse der gleichermassen kompakten wie robusten LED Taschenlampe MAULkronos XL von Maul betragen L 287 x 39 mm bei einem Gesamtgewicht von nur 344 g. Im Lieferumfang sind 3 1,5 V Batterien des Typs D bereits mit enthalten.

Leistungsmerkmale und technische Highlights:

  • Robuste und kompakte Cree LED Taschenlampe
  • Stufenlos verstellbarer Lichtkegel für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht
  • 3 Lichtstufen:
    • Helligkeit hoch (100 %)
    • Helligkeit niedrig (30 %)
    • Stroboskoplicht (Lichtblitze, ideal zur Gefahrenabwehr)
  • Gemäss Schutzklasse IPX4 geschützt gegen Spritzwasser
  • Korrosionsbeständig
  • Bequem einhändig bedienbar
  • Rutschhemmende Struktur
  • Leistung: 10 Watt
  • Lichtstrom: 419 Lumen
  • Leuchtweite: bis zu 295 Meter
  • Leuchtdauer: 33 bis 100 Stunden (abhängig von gewählter Lichtstufe)

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. 3 x 1,5 V Batterien (Typ D)
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 287 x 39 mm
  • Gewicht: 344 g
Weitere Informationen:
Farbe:
mattschwarz
Ausführung:
3 Lichtstufen
Leistung:
10 W
Leuchtmitteltyp:
LED
Ladegeräte:
Nein
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Aluminium, eloxiert
Spritzwassergeschützt:
Ja
Höhe:
39 mm
Gewicht:
0,344 kg
Leuchtweite:
295 m
Leuchtdauer:
33-100 h
Länge:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, handlampe 400lm, 301383, 301383-SW81, Taschenlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,63*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 25,95*
€ 35,62*
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 44,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 44,95*
€ 4,30*
ab € 36,31*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.