Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, C-Fuss-Rechteckrohr, Breite 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-296650
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296650
EAN/GTIN:
     4250510938829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

Der 1800 mm breite Schreibtisch MODENA FLEX basiert auf einem soliden C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell aus hochwertigem Stahl. Die schön geschwungene Cockpitplatte des Schreitischs MODENA FLEX wirkt optisch ansprechend und ist funktional.
Wenn Sie einen zeitgemässen, langlebigen und ergonomischen Schreibtisch für Ihr Büro oder zu Hause benötigen, den Sie flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen können, ist der Schreibtisch MODENA FLEX die ideale Wahl. Der Schreibtisch verfügt über eine Rohr-in-Rohr-Führung und ist von 650 bis 850 mm im 20 mm-Raster höhenverstellbar. Das solide C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell besteht aus hochwertigem, in weissalu pulverbeschichtem Stahl. Dazu passt die 25 mm starke Tischplatte in Cockpit-Form, deren Oberfläche mit strapazierfähigem Melaminharz beschichtet wurde. Die Kanten sind mit schützendem Kantenumleimer umgeben. Bei der Auswahl des Schreibtischplatten-Dekors hilft Ihnen das Schäfer-Dekorsystem. Die Platte ist ausserdem mit praktischen Kabeldurchführungen ausgestattet. Um später individuell Anpassungen an veränderte Arbeitsplatz-Anforderungen oder Nutzer vornehmen zu können, bietet Schäfer Shop eine Auswahl an nützlichem Zubehör für den Schreibtisch MODENA FLEX, z. B. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablare. Wir montieren Ihnen den Schreibtisch vor Ort kostenlos.

  • C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 296650, 296650-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 517,25*
€ 607,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 648,80*
€ 750,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,07*
€ 892,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,72*
€ 836,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,52*
€ 801,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,80*
€ 772,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.