Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, Ansatz rechts, C-Fuss-Rundrohr, B 2000 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-296230
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296230
EAN/GTIN:
     4250510875988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Wahlweise mit einem Ansatz oder rechts und einem hochwertigen C-Fuss-Rundrohr-Gestell ausgestattet, ist der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 flexibel einsetzbar im Büro oder Home Office. Die Platte des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 90 ist 2000 mm breit.[br /]Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 ist im Raster höhenverstellbar von 650 bis 850 mm, bietet eine Breite von 2000 mm und eine Tiefen 800/1200 mm. Die schöne Winkelform ist optisch ansprechend und zugleich funktional. Das C-Fuss-Rundrohr-Gestell des schicken Schreibtisches besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl in der Farbe Weissaluminium. Die Tischplatte, die Sie individuell aus dem Schäfer-Dekorsystem auswählen können, ist aus einer mit 2 mm Kantenumleimer und Melaminharz beschichteten E1 Gütefeinspanplatte hergestellt. Das Melaminharz schützt die Oberfläche vor Kratzern und Stössen und pflegeleicht. Den Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 erhalten Sie sowohl mit Ansatz links als auch rechts, was Ihnen viel Flexibilität bezüglich der Stellmöglichkeiten erlaubt. Auch Anstellschränke oder Beistellcontainer können ganz einfach bündig neben Ihren Arbeitsplatz gestellt werden, so gewinnen Sie mehr Stauraum und Abstellfläche in Ihrem direkten Arbeitsbereich. Nützliches Zubehör wie Druckertablare, Sichtblenden, Kabelkanäle und CPU-Halter, die Ihnen auch spätere Anpassungen der Büroeinrichtung an veränderte Anforderungen erlaubt, hält das umfassende Schäfer Shop-Sortiment ebenfalls für Sie bereit. Den hochwertigen Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 montieren wir Ihnen kostenlos vor Ort.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • C-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch links, computer schreibtisch, eckschreibtisch weiß, 296230, 296230-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 620,09*
€ 719,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 820,08*
€ 931,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,64*
€ 1.108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,95*
€ 1.104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,22*
€ 1.065,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,53*
€ 1.028,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,08*
€ 975,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.