Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-296050
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296050
EAN/GTIN:
     4250510875803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX ist mit einem soliden C-Fuss-Rundrohrgestell und einer stabilen Cockpitplatte ausgestattet. ie Btreite beträgt 1800 mm und die Tiefer 800/1000 mm.[br /]Mit dem Schreibtisch MODENA FLEX und dem optional im Schäfer Shop erhältlichen Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar entscheiden Sie sich für eine perfekte Schreibtisch-Lösung für Ihr Büro oder auch Ihr Home Office. Basis des hochwertigen Schreibtischs made in Germany ist ein schickes, stabiles C-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Im Raster von 20 mm höhenverstellbar von 650 mm bis zu 850 mm, können Sie den Schreibtisch MODENA FLEX ergonomisch ganz nach Ihren individuellen Anforderungen einrichten. Die Oberfläche der 25 mm starken Cockpitplatte ist durch die Beschichtung mit Melaminharz strapazierfähig, kratzfest und pflegeleicht. Zusätzlichen Schutz vor Stössen bietet der 2mm Kantenumleimer. Durch das Schäfer-Dekorsystem haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen, modernen Dekor-Varianten. Für ein einfaches, übersichtliches Kabelmanagement ist die Platte mit Kabeldurchlässen ausgestattet. Die Montage des Schreibtischs MODENA FLEX ist inklusive.

  • C-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 296050, 296050-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 510,72*
€ 597,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 667,88*
€ 770,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,86*
€ 917,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,70*
€ 906,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,92*
€ 881,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,08*
€ 850,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.