Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, 1200 x 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-295880
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295880
EAN/GTIN:
     4250510875636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch MODENA FLEX kann wahlweise in einer Breite von 800 bis 2000 mm und einer Tiefe von 800 oder 1000 mm im Schäfer Shop bestellt werden. Basis des Schreibtisches MODENA FLEX ist ein hochwertiges C-Fuss-Rundrohr-Gestell aus Stahl.
Mit seiner schlichten, rechteckigen Form und dem stabilen Gestell kann der Schreibtisch MODENA FLEX '“ ein Qualitätsprodukt made in Germany '“ in vielen Bereichen zur Anwendung kommen. Die Tischplatte des schicken Schreibtisches ist aus E1 Gütefeinspanplatte gefertigt und wirkt, als wenn sie frei über dem Gestell schwebt. Das Schäfer-Dekorssystem bietet Ihnen eine schöne Auswahl an attraktiven Tischplatten-Ausführungen. Die Tischplatte hat eine Stärke von 25 mm und ist mit einer strapazierfähigen Melaminharzbeschichtung versehen. Mit einer 2 mm gerundeten Kunststoffkante ausgerüstet, können Stösse der Tischplatte nichts anhaben. Durch die solide Platte laufen praktische Kabeldurchlässe, unter der Tischplatte kann z. B. eine Kabelwanne oder eine Sichtblende angebracht werden. Beides und noch vieles mehr an Schreibtisch-Zubehör ist separat im Schäfer Shop erhältlich. Das C-Fuss-Rundrohrgestell des Schreibtischs MODENA FLEX besteht aus Stahl, der in der Farbe Weissalu pulverbeschichtet wurde. Die C-Form des Gestells bietet viel Beinfreiheit, verleiht dem Tisch die nötige Stabilität und eine moderne Optik. Optional finden Sie im Schäfer Shop-Sortiment auch einen verkürzten Fussausleger, was für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich sorgt und besonders vorteilhaft ist bei der Verkettung von Winkel- und Reihenarbeitsplätzen. Einstellungen der Tischhöhe von 650 bis auf 850 mm in 20 mm-Schritten sind bequem möglich, so das sich der Tisch an individuelle Anforderungen und verschiedene Nutzer anpassen lässt. Der Schreibtisch ist in Breiten von 800 bis 2000 mm und in Tiefen von 800 und 1000 mm erhältlich. Das bietet Ihnen flexible Stell- und Einrichtungsmöglichkeiten in Ihrem Büro. Die Montage des Schreibtischs MODENA FLEX ist inklusive.

  • C-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Optional bestellbar: verkürzter Fussausleger für Verkettung bei Winkel und Reihenarbeitsplätzen für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 295880, 295880-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 379,23*
€ 460,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 497,11*
€ 589,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,01*
€ 700,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.