Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, T-Fuss-Rechteckrohr, B 1800 mm, Ansatz rechts, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-295510
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295510
EAN/GTIN:
     4250510875261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformschreibtisch ahorn
freiformtisch

Mit Ansatz rechts oder links ausgestattet, bietet Ihnen der Freiformschreibtisch MODENA FLEX hochwertige Qualität und viel Flexibilität. Der 1800 mm breite Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist mit einem T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell gearbeitet.[br /]Dieser hochwertige T-Fuss-Freiform-Schreibtisch made in Germany bietet Ihnen auf seiner geräumigen Tischplatte viel Platz für Ihre Dokumente und Arbeitsmaterialien. Sie erhalten den Freiformschreibtisch MODENA FLEX wahlweise mit einer nach rechts oder links ausgerichteten Tischplatte. Die mit Kunststoff abgekantete 3-Schicht-Feinspanplatte ist mit Melaminharz beschichtet und dadurch besonders kratzfest und leicht zu reinigen. Das T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell des schicken Bürotisches besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Ausserdem ist der Tisch im 20 mm-Raster von 650 bis 850 mm höhenverstellbar. Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist in einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800/1000 mm erhältlich. Ergänzen Sie Ihren Schreibtisch auf Wunsch mit passendem Schäfer Shop-Zubehör wie Kabelkanälen, Blenden, CPU-Halter und Druckertablaren. Ausserdem bauen wir Ihnen den Freiformschreibtisch MODENA FLEX gratis vor Ort auf.

  • T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Freiformschreibtisch mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
Ansatz rechts
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformtisch rechts, 295510, 295510-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 533,92*
€ 630,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 700,75*
€ 812,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,97*
€ 967,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,88*
€ 931,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.