Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, T-Fuss-Rechteckrohr, Breite 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-295450
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295450
EAN/GTIN:
     4250510875209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX ist mit einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800 bzw. 1000 mm im Schäfer Shop erhältlich. Das höhenverstellbare T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell des Schreibtischs MODENA FLEX trägt eine funktionale Cockpitplatte.[br /]Der Arbeitsplatz, dessen Ausstattung und ein funktionaler, ergonomischer Schreibtisch wie dieser aus der Serie MODENA FLEX ist für effizientes Arbeiten im Büro besonders wichtig. Optisch überzeugt der Schreibtisch durch sein schlichtes, stylisches Design mit einem T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell und die schön geschwungene, frei schwebend wirkenden Cockpit-Tischplatte. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem, weissaluminiumfarbenem Stahl und ist im 20 mm-Raster per Rohr-in-Rohr-Führung von 650 bis 850 mm höhenverstellbar. Die Oberfläche der 25 mm starken, robusten E1 Gütefeinspanplatte ist mit Melaminharz beschichtet, die Kanten der Tischplatte sind mit schützendem Kantenumleimer abgeschlossen. Sie haben im Schäfer Dekorsystem die Auswahl zwischen verschiedenen dezenten, zeitlosen Dekoren. Insgesamt ist der Schreibtisch MODENA FLEX 1800 mm breit bzw. 800/1000 mm tief und bietet somit viel Arbeitsfläche, die Montage des Tischs ist inklusive. Mit dem passenden Zubehör wie Kabelkanälen, Blenden, CPU-Haltern und Druckertablaren können Sie den Schreibtisch MODENA FLEX individuell auf Ihre Anforderungen in Ihren Räumlichkeiten abstimmen.

  • T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 295450, 295450-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 519,23*
€ 611,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 646,43*
€ 753,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,24*
€ 885,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,09*
€ 829,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,43*
€ 769,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.