Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135-°, T-Fuss-Rundrohr, B 2165 mm, Ansatz rechts, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-295100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295100
EAN/GTIN:
     4250510881491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch buche rechts
winkelschreibtisch buche

Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 bietet mit Ansatz rechts bzw. links und einer Breite von 2165 eine grosse Arbeitsfläche. Das stabile, höhenverstellbare T-Fuss-Rundrohr-Gestell ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.[br /]Ein Winkelschreibtisch wie MODENA FLEX 135 ist perfekt für die Gestaltung von Teamarbeitsplätzen, da diese Tischform vielseitige Kombinationen und Stellmöglichkeiten erlaubt. Bei diesem Schreibtisch wurde an alles gedacht, er überzeugt durch Funktionalität, Qualität, Flexibilität und ein klares, modernes Design. Das T-Fuss-Rundrohr-Gestell des Tisches made in Germany besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist höhenverstellbar. Durch die Höhenverstellung von 650 bis 850 mm ermöglicht der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135. Verschiedene Tischplatten-Varianten, durchweg mit praktischen Kabeldurchlässen ausgestattet, finden Sie im Schäfer-Dekorsystem. Alle E1 Gütefeinspan-Tischplatten sind 25 mm stark, mit schützendem Melaminharz beschichtet und mit 2 mm Kunststoffumleimer versehen. Der Tisch ist 2165 mm breit, 800 mm tief und mit Ansatz rechts oder links erhältlich. Sie entscheiden also, auf welcher Seite der Winkel sein soll. Die Montage des Tisches ist im Schäfer Shop inklusive. Beachten Sie auch die grosse Auswahl an passendem Zubehör und Beistellmöbeln, die Sie ebenfalls in unserem Schäfer Shop-Sortiment finden.

  • Schreibtisch mit 135 Grad-Winkel
  • T-Fuss-Rundrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Im 20 mm-Raster höhenverstellbar von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2165 mm x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
Ansatz rechts
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: winkelschreibtisch, 295100, 295100-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 624,71*
€ 724,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 779,38*
€ 895,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,68*
€ 1.065,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,42*
€ 1.059,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,59*
€ 991,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,49*
€ 956,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,38*
€ 927,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.