Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, Ansatz rechts, T-Fuss-Rundrohr, B 2000 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-295030
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295030
EAN/GTIN:
     4250510881422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Viel Arbeitsfläche fürs Büro bietet der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 mit 2000 mm Breite und 800 bzw. 1200 mm Tiefe. Sie erhalten den Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 mit Ansatz rechts oder links und einem stabilen T-Fuss-Rundrohr-Gestell.[br /]Wer effektiv arbeiten will, benötigt einen Schreibtisch, der stabil, funktional und langlebig ist. Ausserdem sollte er ausreichend Platz bieten. All diese Anforderungen erfüllt der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 perfekt. Der hochwertige Schreibtisch überzeugt durch eine grosse, abgewinkelte Tischplatte und ist durch ein zeitgemässes, funktionales Design geprägt. Das weissaluminiumfarbene T-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und die 25 mm starke Platte, die optisch zu schweben scheint, verleihen dem Tisch eine moderne, klare Wirkung. Die Tischplatten aus dem Schäfer-Dekorsystem sind mit kratzfestem Melamimharz beschichtet und mit schützendem Kantenumleimer abgeschlossen. Der Schreibtisch bietet dank seiner Breite von 2000 mm eine grosszügige Arbeitsfläche. Er kann in der Höhe mittels 20 mm-Raster von 650 bis 850 mm Ihren Bedürfnissen und Nutzern mit verschiedener Körpergrösse angepasst werden. So lässt sich Rücken schonend und dynamisch an dem Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 arbeiten. Ausserdem haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Schreibtisch-Tiefen von 800 bzw. 1200 mm. Da der Tisch mit Ansatz rechts oder links erhältlich ist, können Sie selbst entscheiden, auf welcher Seite der Winkel sein soll. Der schicke Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 eignet sich so perfekt für den Einsatz im Büro oder Home Office, die Montage ist inklusive. Passendes Zubehör zum Schreibtisch und Beistellmöbel finden Sie ebenfalls im umfangreichen Schäfer Shop-Sortiment.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • T-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
weiss
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, eckschreibtisch rechts weiß, computer schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, 295030, 295030-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 620,54*
€ 722,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 817,60*
€ 935,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,48*
€ 1.113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,64*
€ 1.106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,73*
€ 1.057,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,49*
€ 1.021,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.