Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, T-Fuss-Rundrohr, Breite 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-294850
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     294850
EAN/GTIN:
     4250510874806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX ist in der Breite 1800 mm. Die Platte ist in der Mitte 1000 m und rechts/links 800 mm breit.. Die schicke Cockpitplatte des Schreibtischs MODENA FLEX ruht auf einem höhenverstellbaren T-Fuss-Rundrohr-Gestell.[br /]An dem funktionalen Schreibtisch MODENA FLEX im modernen, schnörkellosen Stil sitzt man gerne, um die tägliche Büroarbeit zu erledigen. Die schöne Platte in Cockpit-Form, in freischwebender Optik designed, ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern bietet durch die geschwungene Kontur vorne auch viel Bewegungsfreiheit. Praktisch sind die in die Platte eingefügten Kabeldurchlässe. Das Schäfer Dekorsystem hält eine Auswahl an attraktiven Tischplatten-Dekoren für Sie bereit. Alle Platten-Oberflächen sind mit Melaminharz beschichtet und mit 2 mm starkem Kunststoffumleimer abgeschlossen, dadurch ist sie besonders robust. Individuell per Rohr-in-Rohr-Führung in der Höhe einstellbar ist das hochwertige T-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem, weissaluminiumfarbenem Stahl. Der Schreibtisch ist nicht elektrisch sondern manuell einstellbar. So erfüllt der Schreibtisch MODENA FLEX auch ergonomische Anforderungen. Insgesamt ist der Schreibtisch MODENA FLEX 1800 mm breit, seitlich 800 mm und mittig 1000 mm tief. Die Montage ist im Schäfer Shop inklusive. Mit zusätzlichen Kabelkanälen, Blenden, CPU-Haltern und Druckertablaren, die Sie optional bestellen können, statten Sie Ihren Tisch individuell aus und können Ihre Büroeinrichtung flexibel an veränderte Anforderungen anpassen.

  • T-Fuss-Rundrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 294850, 294850-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 508,38*
€ 602,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 671,80*
€ 770,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,69*
€ 917,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,01*
€ 893,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,79*
€ 866,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,80*
€ 799,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.