Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, T-Fuss-Rundrohr, B 800 x T 800 mm, buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-294600
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     294600
EAN/GTIN:
     4250510874554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch MODENA FLEX mit T-Fuss-Rundrohr-Gestell ist von 650 bis 850 mm höhenverstellbar. Sie haben bei dem Schreibtisch MODENA FLEX die Wahl zwischen verschiedenen Tischbreiten von 800 bis 2000 mm und -tiefen von 800 und 1000 mm.
Mit dem per Rohr-in-Rohr-Technik höhenverstellbaren Schreibtisch MODENA FLEX können Sie die passende Höhe selbst bestimmen und kinderleicht einstellen. Die Tischplatte ist 25 mm stark, in klassischer Rechteckform gefertigt und wirkt optisch frei schwebend. Die Oberfläche der Platte ist mit Melaminharz beschichtet, dadurch ist sie kratzfest und sehr strapazierfähig. Zusätzlichen Schutz vor Stössen bietet der 2 mm Kantenumleimer. Auch an das Kabelmanagement wurde gedacht, denn die Platten werden schon mit Kabeldurchlässen geliefert. Die Tischplatten, die Sie individuell im Schäfer Shop auswählen können, harmonieren sehr gut zu dem schlichten, weissalumiumfarbenen Gestell des Tisches. Das T-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist hochwertig und äusserst stabil. Bei Bedarf können Sie für Ihren MODENA FLEX-Schreibtisch optional verkürzte Fussausleger im Schäfer Shop bestellen. Das bietet besonders dann Vorteile, wenn Sie mehrere Winkel- und Reihenarbeitsplätze miteinander verbinden möchten, denn Sie gewinnen mehr Bein- und Bewegungsfreiheit. Auch passendes Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablare finden Sie im Schäfer Shop-Sortiment. Die Montage des Schreibtischs MODENA FLEX findet vor Ort kostenlos statt.

  • Klassische Rechteckform
  • T-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Optional bestellbar: verkürzter Fussausleger für Verkettung bei Winkel und Reihenarbeitsplätzen für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Quadrat
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, 294600, 294600-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 386,15*
€ 461,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 453,57*
€ 538,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,11*
€ 616,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.