Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Ansatz links, B 1800 mm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-293910
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293910
EAN/GTIN:
     4250510936993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformschreibtisch ahorn
freiformtisch

Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX hat ein stabiles 4-Fuss-Rechteckrohrgestell und ist mit Ansatz rechts oder links erhältlich. Mit einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800 bzw. 1000 mm passt der Freiformschreibtisch MODENA FLEX perfekt zur gleichnamigen Büromöbelserie des Schäfer Shops.
Funktional und schnörkellos im Design, bietet Ihnen der hochwertige Freiformschreibtisch MODENA FLEX viele Einsatzmöglichkeiten. Das 4-Fuss-Rechteckrohrgestell ist aus hochwertigem, in Weissalu pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und höhenverstellbar von 720 bis 820 mm. Die Seitenteile sind standardmässig n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetzten Tischbeinen einseitig oder zweiseitig, die für mehr Beinfreiheit bei der Verkettung von Tischen sorgen, sind optional bestellbar. Auf dem stabilen Gestell ruht eine optisch schwebende Tischplatte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte der Stärke 25 mm, die zum Schutz vor Stössen zusätzlich mit einem 2 mm Kantenumleimer gearbeitet ist. Die Platte wird ganz nach Wunsch mit Ansatz rechts oder links geliefert. Beistellschränke oder Beistellcontainer können so bündig neben Ihren Arbeitsplatz gestellt werden, wodurch Sie mehr Stauraum in Reichweite und zusätzliche Ablagefläche gewinnen. Ausserdem haben Sie bei den Tischplatten, die zusätzlich mit Kabeldurchlässen ausgerüstet sind, die Wahl zwischen verschiedenen attraktiven Ausführungen aus dem Schäfer Dekorsystem. Der Freiformschreibtisch MODENA FLE X ist insgesamt 1800 mm breit und 800 bzw. 1000 mm tief. Im Schäfer Shop erhalten Sie auch das passende Zubehör zum Freiformschreibtisch MODENA FLEX, z. B. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar. Die Montage des Tisches ist inklusive.

  • 4-Fuss-Rechteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 650 - 850 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformtisch rechts, 293910, 293910-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 450,22*
€ 529,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 591,45*
€ 684,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,20*
€ 814,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,02*
€ 803,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,64*
€ 782,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,52*
€ 755,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,45*
€ 703,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.