Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, 4-Fuss-Rechteckrohr, B 1800 mm, T 800/100, buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-293750
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293750
EAN/GTIN:
     4250510936771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX ist mit einer Cockpitplatte ausgestattet, die auf einem stabilen 4-Fuss-Rechteckrohr basiert. Bei einer Breite von 1800 mm hat der Schreibtisch MODENA FLEX eine Tiefe von
800/ 1000 mm .
Der Schreibtisch MODENA FLEX überzeugt durch hochwertige Qualität made in Germany, seine schnörkellose Optik und seine Top-Funktionalität. Die Tischplatte ist aus 25 mm starker E1-Gütefeinspanplatte gearbeitet, mit Melaminharz beschichtet und mit mehreren Kabeldurchlässen ausgestattet. Sie erhalten den Schreibtisch MODENA FLEX in verschiedenen, attraktiven Dekoren aus dem Schäfer Dekorsystem, die sich auch hervorragend untereinander kombinieren lassen. Sehr schön und modern wirkt die schwebende Optik der Platte. Die Seitenteile des 4-Fuss-Rundrohrgestells, auf dem die Tischplatte ruht, sind n-förmig gestaltet. Praktische Höhenversteller von 720 bis 820 mm bieten Ihnen viel Flexibilität bei der Nutzung des Tisches MODENA FLEX. Optional können Sie im Schäfer Shop Zubehör wie z. B. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablare bestellen, die Ihnen auch spätere Anpassungen der Büroeinrichtung an veränderte Anforderungen erleichtern. Die Montage des 1800 mm breiten und 800 bzw. 1000 mm tiefen Tisches ist in der Lieferung inklusive.

  • 4-Fuss-Rechteckrohr mit Höhenverstellern von 650 - 850 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtete, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch in Cockpitform, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 293750, 293750-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 466,69*
€ 551,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 582,30*
€ 679,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,77*
€ 808,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,57*
€ 749,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,30*
€ 692,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.