Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch Modena Flex, Quadrat, 4-Fuss Rechteckrohr, B 800 x T 800 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-293130
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293130
EAN/GTIN:
     4250510843055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Die Gestaltung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, clever und modern sein. Exakt dies verkörpert der Schreibtisch Modena Flex in den Massen B 800 x T 800 mm. Durch die quadratische Form ist der geradlinige Tisch besonders als Anbau- oder Verbindungselement geeignet. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Betrachten wir das Farbdekor in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten 4-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellung zwischen 650 und 850 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Seitenteile n-förmig, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Rechteckrohr
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Quadrat
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, 293130, 293130-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 297,51*
€ 358,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 391,60*
€ 463,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.