Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch Modena Flex, Quadrat, 4-Fuss Rechteckrohr, B 800 x T 800 x H 650-850 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-293100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293100
EAN/GTIN:
     4250510843024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem B 800 x T 800 mm grossen Modena Flex Schreibtisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet Als Verbindungs- oder Anbauelement '“ die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. Hinter der feinen Verarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Buche, strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Mit dem Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Ein fester, standsicherer Halt '“ dafür bürgt das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in 4-Fuss Rechteckrohr-Form mit Nivellierungsschrauben. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie die Tischbeine im Bereich von 650 bis 850 mm bewegen. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Seitenteile n-förmig, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 800 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Rechteckrohr
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Quadrat
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, 293100, 293100-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 299,29*
€ 363,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 391,21*
€ 470,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,80*
€ 560,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,60*
€ 519,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.