Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, 135° Winkel rechts, T-Fuß, B 2000 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292807
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 x 800 (B x T) mm große Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz versehen ist, bauen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. In Eiche-Dekor löst der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuß sowie Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Anthrazit springt es ins Auge. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe verlängert werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 640 und 1300 mm. Verwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie unterstützen eine muntere, wohl tuende Körperhaltung und steigern Ihre Leistungsfähigkeit merklich. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Zweistufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,41*
€ 1.773,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,29*
€ 1.760,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,71*
€ 1.672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,23*
€ 1.615,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,52*
€ 1.541,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.