Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, Eiche-Dekor/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292727
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Maßen B 1800 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Anthrazit einen tollen Akzent setzt. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht es sicher ohne Kippeln und Wackeln. 640 bis 1300 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die zweistufige Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch verändern. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Außerdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 755,55*
€ 853,87*
€ 4,95*
ab € 777,75*
€ 876,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,87*
€ 1.016,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,73*
€ 1.000,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,60*
€ 968,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,93*
€ 940,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,55*
€ 899,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.