Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektr. höhenverstellbar, Freiform Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 x H 715-1205 mm, Eiche-Dekor/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292696
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Was denken Sie von einem B 1800 x T 800/1000 mm großen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Ungewöhnlich, anders... klingt großartig, oder Ist es auch! Wagen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Eiche-Dekor erzeugt eine helle, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Nivellierungsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es vervollständigt in Weißaluminium das Erscheinungsbild. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine einstufige elektrische Höhenverstellbarkeit im Bereich von 715 bis 1205 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 1000/800 x H 715-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 755,56*
€ 870,29*
€ 4,95*
ab € 780,81*
€ 893,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,29*
€ 1.035,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,47*
€ 1.018,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,63*
€ 978,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,80*
€ 947,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,56*
€ 899,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.