Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektr. höhenverstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuß, B 1800 x H 715-1205 mm, Eiche-Dekor/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292687
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Die Möblierung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und modern sein. Exakt dafür steht der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen B 1800 x T 800/1000 mm. Wenn Sie weniger konventionell veranlagt sind und damit liebäugeln Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es erzeugt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Durch ein Gestell in Anthrazit sorgen Sie für einen tollen Akzent. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 715 bis 1205 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die 1-stufige Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch verändern. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd im Stehen und Sitzen. Sie fördern eine muntere, gesunde Arbeitsweise und verbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Die stabilisierende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 754,37*
€ 860,56*
€ 4,95*
ab € 781,47*
€ 883,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,56*
€ 1.024,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,28*
€ 1.008,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,33*
€ 973,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,04*
€ 943,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,37*
€ 897,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.