Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1800 x T 800 x H 715-1205 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292677
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Flexibilität auszeichnet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Betrachten wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es erzeugt eine belebende, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das pulverbeschichtete T-Fuß-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und setzt in Anthrazit einen prima Akzent. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der einstufigen elektrischen Höhenverstellung im Bereich von 715 bis 1205 mm. Es gibt vielzählige gute Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: mehr Bewegung! Mit ihm vermeiden Sie effektiv Sitz-Krankheiten. Denn übermäßiges Sitzen ist erwiesenermaßen gesundheitsgefährdend. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 800 x H 715-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 648,37*
€ 746,69*
€ 4,95*
ab € 664,85*
€ 766,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,79*
€ 872,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,14*
€ 815,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,37*
€ 771,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.