Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, Ansatz links, 4-Fuss-Quadratrohr, B 2000 mm, buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292650
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292650
EAN/GTIN:
     4250510842577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch buche
eckschreibtisch
eckschreibtisch rechts

Mit dem Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 entscheiden Sie sich für einen funktionalen Arbeitsplatz mit 2000 mm Breite und 800 bzw. 1200 mm Tiefe. Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 ist mit einem 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell ausgestattet und mit Ansatz rechts oder links erhältlich[br /]Ein Eckschreibtisch wie dieser aus der Schreibtischserie MODENA FLEX eignet sich besonders gut, wenn ein Raum optimal ausgenutzt werden soll. Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 bietet darüber hinaus viel Ablagefläche. Mit rechtsseitigem oder linksseitigem Ansatz bestellbar und in einer Breite von 2000 mm und einer Tiefe von 800 bzw. 1000 mm erhältlich, ist der moderne Schreibtisch vielseitig einsetzbar. Das Design des Tisches ist schnörkellos und stylisch, besonders attraktiv wirkt die Tischplatte, die in verschiedenen Dekoren erhältlich ist und über dem 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell zu schweben scheint. Die Tischplatte ist eine 25 mm starke, melaminharzbeschichtete und mit einem 2 mm-Kunststoffrand abgekantete E1 Gütefeinspanplatte, das Gestell ist von 720 bis 820 mm höhenverstellbar und besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl in elegantem Weissaluminium. Die Seitenteile des Gestells sind n-förmig gearbeitet. Wenn Sie mehrere Tische zu Teamarbeitsplätzen verketten, bietet es sich an, im Schäfer Shop optional Seitenteile mit nach innen versetztem Tischbein oder auch Tische mit beidseitig verkürzten Seitenteilen im Schäfer Shop zu bestellen. Dadurch gewinnen Sie mehr Bewegungs- und Beinfreiheit, was besonders für grössere Menschen günstig ist. Ergänzende Bestellmöbel, Container, Blenden, Kabelkanäle, CPU-Halter zum Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 finden Sie ebenfalls in unserem Schäfer Shop-Sortiment.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Höhenverstellbar von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem Tischbein oder beidseitig verkürzten Seitenteilen optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
links
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: 292650, 292650-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 520,28*
€ 609,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 677,86*
€ 787,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,45*
€ 926,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,01*
€ 899,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,78*
€ 867,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,86*
€ 806,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.