Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, Quadrat, T-Fuß, B 800 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292626
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Möblierung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und modern sein. Exakt dies vertritt der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 1800 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Weißaluminium rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. 675 bis 895 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellung des Schreibtischs ERGO-T 2.0 variieren. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 451,77*
€ 536,35*
€ 4,95*
ab € 465,06*
€ 552,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,35*
€ 638,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,24*
€ 632,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,12*
€ 614,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.