Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, Quadrat, T-Fuß, B 800 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292596
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Was denken Sie von einem B 800 x T 800 mm großen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Als Verbindungs- oder Anbauelement – die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Weißaluminium schließt das Tischdesign ab. Ein fester, standsicherer Stand – kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 675 und 895 mm. Egal ob man von großer oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Bewegungskomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Da sich die Stabilität gebende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Außerdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße (B x T x H): 800 x 800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 367,06*
€ 434,11*
€ 4,95*
ab € 378,97*
€ 446,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.