Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Konferenztisch ERGO-T 2.0 Big, bis 8 Personen, elektrisch höhenverstellbar, Tonne, T-Fuss B 2800 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292557
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292557
EAN/GTIN:
     4251898822106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Kunststofftonne
besprechungstisch l 2000 x t 1000 x...

Wie wäre es mit einem B 2800 x T 1000 mm grossen Konferenztisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet Dieser Tisch überzeugt vor allem im Duo als Tischgruppe, sodass Sie bei der Raumgestaltung sehr flexibel sind. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Buche erzeugt eine optimistische, warme Verknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Gestell in Anthrazit erreicht einen prima Abschluss. Ein stabiler, standsicherer Halt '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Regulierungsschrauben. Der Konferenztisch ist für eine Runde von 8 Gesprächsteilnehmern ausgelegt. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine zweistufige elektrische Höhenverstellbarkeit im Bereich von 640 bis 1300 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Die stabilisierende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Tonne
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 3 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 120 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2800 x 1000 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Personen:
bis 8
Anzahl Motoren:
3
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
120 kg
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
2800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Tonne
Weitere Suchbegriffe: kunststofftonne, schäfer shop konferenztisch, 292557, 292557-SW81, Konferenztische, Ersatzschlüssel für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.123,54*
€ 1.356,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.406,87*
€ 1.673,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,42*
€ 1.991,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,60*
€ 1.949,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,16*
€ 1.818,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,07*
€ 1.747,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,87*
€ 1.674,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.