Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel rechts, T-Fuss B 2000 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292437
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292437
EAN/GTIN:
     4251898821864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 2000 x 800/1200 (B x T) mm! Dieser Winkelschreibtisch reicht um die Ecke. Mit seiner platzsparenden L-Fom PKrwenden Sie ihn optimal zum Abgrenzen von Arbeitsplatzbereichen. Optisch sieht er gut aus und bietet zudem eine grosse Nutzfläche. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Die Farbvariante in Weiss weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Durch ein Gestell in Anthrazit setzen Sie einen prima Akzent. Ein stabiler, wackelfreier Stand '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Stützfuss sowie NiPKllierungsschrauben. 640 bis 1300 mm: In diesem Intervall können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Winkelschreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch variieren. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Anthrazit
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 1200/800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, pc-schreibtisch rechts, schreibtisch eckerweiterung, eckschreibtisch t-fuß, 292437, 292437-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.041,58*
€ 1.185,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.298,74*
€ 1.478,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,12*
€ 1.758,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,77*
€ 1.739,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,88*
€ 1.657,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,53*
€ 1.604,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,74*
€ 1.545,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.