Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Ansatz links, B 1800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292390
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292390
EAN/GTIN:
     4250510842317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformtisch rechts
freiformtisch

Mit Ansatz rechts oder links im Schäfer Shop lieferbar, bietet der Freiformschreibtisch MODENA FLEX flexible Einrichtungs- und Stellmöglichkeiten. Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist mit einem 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell ausgestattet und 1800 mm breit.[br /]Der qualitativ hochwertige Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist ein Arbeitsplatz für das moderne Büro von heute. Er lässt in puncto Design, Funktionalität, Materialwahl und Anpassungsfähigkeit an veränderte Arbeitsbedingungen keine Wünsche offen. Das Gestell des Freiformschreibtischs MODENA FLEX besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. N-förmig gestaltet, sind die Seitenteile des Gestells optional mit einseitig oder zweiseitig nach innen versetzem Tischbein bzw. versetzten Tischbeinen im Schäfer Shop erhältlich. Das gewährt Ihnen, besonders bei der Kombination mehrerer Schreibtische, mehr Bewegungsfreiheit im Beinbereich. Das Einstellen der Wunschhöhe in einem Spielraum von 720 bis 820 mm ist dank des 4-Fuss-Quadratrohr-Gestells mit Höhenversteller ganz einfach. Die Farbe des Gestells, ein dezentes Weissaluminium, passt hervorragend zu den schönen Tischplatten aus dem Schäfer-Dekorsystem. Die melaminharzbeschichteten E1 Gütefeinspanplatten sind 25 mm stark und rundum mit 2 mm Kunstoffumleimer gearbeitet. Die Beschichtung und der Kunststoffumleimer schützen den Tisch vor Kratzern, Schlägen und Stössen. Mit einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800/1000 mm bietet der Freiformtisch MODENA FLEX auf der grossen Tischplatte viel Platz für Ihre Büroutensilien, elektrische Geräte und Dokumente. Der Schreibtisch lässt sich durch Beistellschränke und -container sowie Zubehör wie Blenden, Kabelkanäle etc. individuell ergänzen. Die Montage des Tisches ist inklusive.

  • 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Höhenverstellbar von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Freiformschreibtisch mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: 292390, 292390-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 397,45*
€ 476,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 523,04*
€ 608,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,72*
€ 650,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.